厚手使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使い切り手袋100枚入りです。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
食品加工などの食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
脱ぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。
厚さ0.13mmの厚手タイプの為、突き刺しやひっかけに強く、破れにくいです。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業、介護・福祉業
粉有無粉なし
規格食品衛生法適合品
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.13
色ブルー
入数(枚)100
全長(cm)24
エンボス加工指先エンボス
食品衛生法適合
内容量1箱(100枚)
ニトリルゴム ディスポ手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 56496098
2022-01-23
- 用途:
- どんな作業にも
不動産業
今まで使ってきた商品で一番良い。
また取り扱ってほしい。
残念な点はひとつだけ。
サイズ毎に色を変えてくれるとわかりやすいかなと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 56496082
2021-12-22
- 用途:
- 車整備などなんでも
建設業・工事業
厚みが0.13mmとまあまああるがフィット感もそこそこ良く、破れにくさが抜群に良い。他社0.13mmも使用したが強度が全然違うことに驚愕した。再販を強く望みます!
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 56496098
2020-11-20
- 用途:
- 機械整備など
自動車・二輪車・自転車関連業
厚手でしっかりしており、余程の突起部を引っ掛けないと破れないと思います。
汗はかきますが着け外しも容易で何回も使えます。
丁寧に使えば一週間は余裕で使えました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 56496098
2020-08-07
- 用途:
- 油圧機械メンテナンス
南野建設株式会社 様
(建設業・工事業)
他の品物より厚手のおかげで、使用枚数が劇的に減りました。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15