TKK8-189HCI 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(スチールカブセ天板) サカエ 56517143 TKK8-189HCI 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(スチールカブセ天板) サカエ 56517143 TKK8-189HCI 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(スチールカブセ天板) サカエ 56517143

軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(スチールカブセ天板)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56517143 品番TKK8-189HCI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)200 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)800〜1000 質量(kg)55 材質(天板)スチールカブセ天板(表面材質:スチール) (脚部)アイボリー、(天板)アイボリー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×900 高さ調整範囲(mm)800〜1000 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:寸法図
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする