サカエ
サカエの 作業台
サカエの 高さ調整タイプ
軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(スチールカブセ天板)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56517152
品番
TKK8-096HCI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
200
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800〜1000
質量(kg)
27
材質(天板)
スチールカブセ天板(表面材質:スチール)
色
(脚部)アイボリー、(天板)アイボリー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
900×600
高さ調整範囲(mm)
800〜1000
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連資料:
寸法図
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000