曜日別特売

段付飯椀(すべり止め加工付き)

段付飯椀(すべり止め加工付き) - 三信化工段付飯椀(すべり止め加工付き) - 三信化工
材質メラミン寸法(mm)142×60×86容量(mL)380タイプ本体(身)食器洗浄機内容量1個
注意
※蓋はついていません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※蓋は付属しておりません56566798UMB-404RANJ小豆梨地
1,890
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
※蓋は付属しておりません56566816UMB-404RWM
1,890
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする