三信化工
段付飯椀蓋
材質
メラミン
寸法(mm)
132×40
タイプ
蓋
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56566807
UMF-405ANJ
小豆梨地
¥
870
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56566825
UMF-405WM
技
¥
870
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください