YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
トラッキング防止カバー
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
L型プラグに対応したタイプです。
※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
色
ホワイト
材質
PVC
質量(g)
(本体/1個)2、(パッケージ)11
パッケージサイズ(mm)
W97×H155×D10
適合プラグ
2P
入数
(商品)4個、(マスター)200、(インナー)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65015904
H6AL
1個
65-0525-70
38×32×9
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
61082482
H6AM
1セット(4個)
65-0525-71
36×24×12
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください