曜日別特売

スイングプラグアダプター

スイングプラグアダプター - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スイングプラグアダプター - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)
コンセント個数1付属品絶縁カバー質量(g)25コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×43×14プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61082507Y02100WH1ホワイト
オープン
479
527(税込)
当日出荷
61082498Y02100BK1ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61082498Y02100BK61082507Y02100WHY02100BK スイングプラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 61082507スイングプラグアダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
479
税込527
色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61082498
2023-10-12
用途: コンセントに
その他業種

ストレートのプラグをコンセントに挿す際に、線の負担を減らすために使っています。近所のホームセンターには同じものがなかったのでこちらで買いました。

対象商品 : 61082498
2019-03-21
用途: ACアダプターでコンセントが塞がれないようにするため

ACアダプターによっては、3つ口コンセントの2個分を使ってしまう物がありますが、そういった時、ACアダプターを浮かせて、3つの差し込み口全て有効に使うために使っています。重いトランス式のアダプターでは使えない場合もあります。その他、本来のスイングして、壁に沿わせてプラグを配置するのにも使いますが、ACアダプター用に使っている方が多いです。なかなか便利ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする