設定情報
販売価格(税別)¥841~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
イノアック

【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8黒

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8黒 (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。

注文コード56735272 厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)100±30 見掛密度(kg/m3)70±20 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途:
弊社製品における保存(指紋防止)のため使用します。
サービス業

・弊社は、現在特定の観光協会むけに<毛利三武将記念メダル>を納品しております。記念メダルには、指紋防止や傷がつかないように当商品を 初めて購入しました。とても満足しており、今後も引き続き購入する予定です。

2020-02-26
用途:
ソファー背もたれの補強

カスタマイズ注文しました。商品自体は満足しているのですが、東京到着まで9営業日かかりました。

本来翌々日発送だったはずですが、指定したサイズの四角形にカットするだけでこれだけ遅くなるなら、わかりやすく表示しておくべきです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2879:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする