曜日別特売

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台DB - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
接触角(°)40係数fo-RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列内容量1個
全15種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567200467305BDB2562341.1(r1=0.6)486
8,110
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
567200557306BDB3072381.1(r1=0.6)724
10,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
567200647307BDB3580421.5(r1=1)950
13,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
567200827308BDB4090461.5(r1=1)1310
14,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
567201077309BDB45100501.5(r1=1)1750
16,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
567201167310BDB50110542(r1=1)2280
29,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
567201347311BDB55120582(r1=1)2900
34,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
567201687312BDB60130622.1(r1=1.1)3620
43,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
567201957313BDB65140662.1(r1=1.1)4440
52,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
567202227314BDB70150702.1(r1=1.1)5400
63,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
567202567315BDB75160742.1(r1=1.1)6300
80,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
567202837316BDB80170782.1(r1=1.1)7700
97,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
567203177317BDB85180823(r1=1.1)9060
108,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
567203447318BDB90190863(r1=1.1)10600
144,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
567203967320BDB100215943(r1=1.1)15100
233,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする