JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
自動調心玉軸受 2300番台
タイプ
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
自動調心玉軸受
内容量
1個
全9種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
外径D(Φmm)
選択してください
52
62
72
80
90
100
110
120
130
幅B(mm)
選択してください
21
24
27
31
33
36
40
43
46
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56728324
2304
20
52
21
1.1
209
¥
4,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56728333
2305
25
62
24
1.1
335
¥
5,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56728342
2306
30
72
27
1.1
500
¥
6,570
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56728358
2307
35
80
31
1.5
657
¥
7,820
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56728367
2308
40
90
33
1.5
925
¥
9,050
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56728376
2309
45
100
36
1.5
1230
¥
11,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56728385
2310
50
110
40
2
1640
¥
13,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56728394
2311
55
120
43
2
2100
¥
16,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56728403
2312
60
130
46
2.1
2600
¥
20,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方