曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台

深溝玉軸受 6300番台 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300内容量1個
全15種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567301266300Z1035110.653
790
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
567303546317ZZXC3851804134230
22,100
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
567303726318ZZXC3901904334910
29,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
567303976319ZZXC3952004535670
36,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
567304156320ZZXC31002154737000
47,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673042463211052254938050
48,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
567304336321ZZX1052254938050
55,200
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673044263221102405039540
56,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
567304586322ZZ1102405039540
64,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56730467632412026055312500
104,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
567304766324ZZX12026055312500
120,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56730485632613028058415100
132,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
567304946326ZZX13028058415100
152,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56730503632814030062419400
164,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
567305126328ZZX14030062419400
189,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする