JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56732366
6211ZZC3
55
100
21
1.5
607
¥
3,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56732375
6214ZZC3
70
125
24
1.5
1070
¥
6,540
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56732384
6215ZZC3
75
130
25
1.5
1180
¥
7,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56732393
6216ZZC3
80
140
26
2
1400
¥
8,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56732402
6217ZZC3
85
150
28
2
1790
¥
10,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56732418
6218ZZC3
90
160
30
2
2150
¥
13,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
56732454
6302ZZC3
15
42
13
1
82
¥
890
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方