曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567324636316ZZC380170392.13590
19,700
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする