曜日別特売

深溝玉軸受 6400番台 ZZ

深溝玉軸受 6400番台 ZZ - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6400番台 ZZ - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567324726403ZZ1762171.1270
3,990
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
567324886405ZZ2580211.5530
6,230
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
567324976406ZZ3090231.5735
7,840
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
567325066407ZZ35100251.5952
9,450
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
567325156408ZZ401102721230
11,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
567325246409-3ZZ451202921590
14,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
567325336410ZZ50130312.11880
16,700
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする