JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3すきま
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング番台
6900
内容量
1個
全8種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
15
17
20
25
30
35
40
45
外径D(Φmm)
選択してください
28
30
37
42
47
55
62
68
幅B(mm)
7
9
10
12
参考質量(g)
選択してください
17
18
36
41
45
73
112
132
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56732725
6902ZZC3
15
28
7
0.3
17
¥
1,190
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56732734
6903ZZC3
17
30
7
0.3
18
¥
1,220
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56732743
6904ZZC3
20
37
9
0.3
36
¥
1,240
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56732752
6905ZZC3
25
42
9
0.3
41
¥
1,430
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
56732768
6906ZZC3
30
47
9
0.3
45
¥
1,700
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
56732777
6907ZZC3
35
55
10
0.6
73
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
56732786
6908ZZC3
40
62
12
0.6
112
¥
2,020
取扱い終了
返品不可
56732795
6909ZZC3
45
68
12
0.6
132
¥
2,610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方