曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
(2件のレビュー)
内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5673339863012RSC3123712160
960
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
5673340763022RSC3154213--
1,000
389
428(税込)
当日出荷
5673343463042RSC32052151.1144
1,380
529
582(税込)
当日出荷
5673344363052RSC32562171.1232
1,740
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
5673346863062RSC33072191.1346
2,260
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
5673347763072RSC33580211.5457
3,060
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
5673348663082RSC34090231.5633
4,510
1,798
1,978(税込)
当日出荷
5673349563092RSC345100251.5833
5,690
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673350463102RSC3501102721070
6,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
5673359263192RS952004535670
41,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673360863202RS1002154737000
53,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673361763212RS1052254938050
62,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673362663222RS1102405039540
73,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673338263002RS-----
820
取扱い終了
代替品有
5673341663032RS-----
1,090
取扱い終了
代替品有
5673345263062RS-----
2,050
取扱い終了
代替品有
5673351363112RS-----
7,270
取扱い終了
代替品有
5673352263122RS-----
8,910
取扱い終了
代替品有
5673353863132RS-----
10,900
取扱い終了
代替品有
5673354763142RS-----
13,100
取扱い終了
代替品有
5673355663152RS-----
16,600
取扱い終了
代替品有
5673356563162RS-----
20,200
取扱い終了
代替品有
5673357463172RS-----
22,600
取扱い終了
代替品有
5673358363182RS-----
29,900
取扱い終了
代替品有
5673342563032RSC3174714--
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5673338263002RS2223639363002RS63002RS 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 22236393深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
349
税込384
注文コードが変更になりました。
5673341663032RS2223642763032RS63032RS 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 22236427深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
459
税込505
注文コードが変更になりました。
5673345263062RS2223649763062RS63062RS 深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 22236497深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
859
税込945
品番が変更になりました
5673351363112RS2223660363112RS画像準備中深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
5673352263122RS2223665563122RS画像準備中深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
5673353863132RS2223670763132RS画像準備中深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました。
5673354763142RS2223675263142RS画像準備中深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。
5673355663152RS2223680463152RS画像準備中深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました。
5673356563162RS2223684763162RS画像準備中深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました。
5673357463172RS2223687463172RS画像準備中深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
9,598
税込10,558
注文コードが変更になりました。
5673358363182RS2223690863182RS画像準備中深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56733407
2022-05-03
用途: グラインダー修理
その他業種

異音も収まり、新品同様になりました。ゴールデンウィークなのにお世話になりました。

対象商品 : 56733425
2019-11-22
用途: koyo by ジェイテクト
その他業種

ジェイテクトの製品ぽいですがkoyoで出て来ました。正直品質のジェイテクトかな?
少量でも入手出来るので助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする