曜日別特売

深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6800内容量1個
全22種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
222369626800 2RS101950.35
1,370
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673363568002RSP101950.35
1,370
529
582(税込)
当日出荷
222369786801 2RS122150.36
1,390
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
567336536802 2RS152450.37
1,560
599
659(税込)
当日出荷
5673366268032RS172650.38
1,630
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
567336786804 2RS203270.318
1,660
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673368768052RS253770.322
1,890
719
791(税込)
当日出荷
5673369668062RS304270.326
2,330
889
978(税込)
当日出荷
5673371468082RS405270.333
3,160
1,298
1,428(税込)
当日出荷
5673372368092RS455870.340
3,730
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673373268102RS506570.352
4,460
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5673374868112RS557290.383
5,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
5673375768122RS6078100.3104
6,140
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673376668132RS6585100.6126
7,290
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673377568142RS7090100.6134
8,190
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673378468152RS7595100.6142
9,500
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673379368162RS80100100.6150
12,100
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
5673380268172RS85110131266
14,400
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673381868182RS90115131279
16,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673382768282RS140175181.11000
46,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673370568072RS354770.330
2,820
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
5673364468012RSP122150.36
1,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5673364468012RSP222369786801 2RS68012RSP 深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) 22236978深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56733775
2024-06-18
用途: 機械のメンテナンス

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする