曜日別特売
(4件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0級シールド形状両側接触ゴムシール形外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6900内容量1個
全21種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5673383669002RS102260.310
1,170
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
5673384569012RS122460.311
1,220
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673385469022RS152870.317
1,340
519
571(税込)
当日出荷
5673386369032RS173070.318
1,380
529
582(税込)
当日出荷
5673387269042RS203790.336
1,400
539
593(税込)
当日出荷
5673388869052RS254290.341
1,610
619
681(税込)
当日出荷
5673389769062RS304790.345
1,920
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673390669072RS3555100.673
2,150
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673391569082RS4062120.6112
2,410
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673392469092RS4568120.6132
2,950
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673393369102RS5072120.6133
3,580
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673394269112RS5580131185
4,230
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673395869122RS6085131192
4,930
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673396769132RS6590131211
5,820
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673397669142RS70100161342
6,760
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673398569152RS75105161363
7,770
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673399469172RS85120181.1535
12,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673400369182RS90125181.1565
13,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673401269192RS95130181.1705
16,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
567340286920-12RS100140201.1960
18,900
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
567340376921-12RS105145201.11000
23,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56733872
2024-06-23
用途: バイク
その他業種

ドゥカティs4のタイミングベルト交換時に一緒に交換しました。 
まだ1000キロ位しか走ってませんが、今の所問題なくいい感じです。

対象商品 : 56733872
2020-07-06
用途: 機械部品の組立に使用

急にベアリングが必要になった時に当日出荷をしていただけるので助かっています。

対象商品 : 56733872
2019-07-28
用途: DUCATI
卸売・小売業

タイミングベルトの交換でアイドラ側で使用しました。異音も無くピッタリです。

1が参考にしています
2019-11-07
用途: バイクメンテナンス

バイクのホイールベアリングで使用しましたが問題無く快適です。
純正品より値段も安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする