深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

深溝玉軸受 6200番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
(3件のレビュー)
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970457462002RUCM10309--
680
489
538(税込)
翌日出荷
5970458362012RUCM123210--
750
549
604(税込)
当日出荷
5970461762022RUCM153511--
820
589
648(税込)
当日出荷
5970468762032RUCM174012--
950
659
725(税込)
当日出荷
5970474162042RUCM204714--
1,030
399
439(税込)
当日出荷
5970478462052RUCM2552151128
1,200
459
505(税込)
当日出荷
5970487262062RUCM306216--
1,660
1,298
1,428(税込)
当日出荷
5970493362072RUCM357217--
2,200
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
5970503762082RUCM408018--
2,830
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
5970511662102RUCM509020--
4,040
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59704687
2018-06-17
用途: 消耗部品

小さな部品ですが重要な部品です。店頭では買えない部品が気軽に購入できて助かります。

対象商品 : 59704583
2016-11-14
用途: クラッチOHに
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもの部品屋より安いので在庫で購入してます。

対象商品 : 59704687
2015-03-13
用途: 自動車整備に使用

アイドルプーリーのベアリング交換に使用。部品屋さんより安くて、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする