曜日別特売

深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全24種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5673421368002RU101950.35
1,510
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
5673422268012RU122150.36
1,530
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
5673423868032RU172650.38
1,790
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
5673424768042RU203270.318
1,830
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
5673426568062RU304270.326
2,560
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673427468072RU354770.330
3,110
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673428368082RU405270.333
3,480
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673429268092RU455870.340
4,110
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673430868102RU506570.352
4,910
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673431768112RU557290.383
5,730
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673432668122RU6078100.3104
6,770
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673433568132RU6585100.6126
8,050
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673434468142RU7090100.6134
9,040
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673435368152RU7595100.6142
10,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673436268162RU80100100.6150
13,400
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673437868172RU85110131266
16,000
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673438768182RU90115131279
18,300
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673440568202RU100125131309
24,200
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673441468212RU105130131265
28,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673442368222RU110140161606
33,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673443268242RU120150161655
39,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673425668052RU253770.322
1,790
取扱い終了
代替品有
5673439668192RU9512013--
17,400
取扱い終了
5673444868262RU13016518--
36,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5673425668052RU222370146805 2RU画像準備中深溝玉軸受 6800番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個
889
税込978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする