曜日別特売

深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)

深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) - JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6900内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5673445769002RU102260.310
1,170
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673446669012RU122460.311
1,220
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673447569022RU152870.317
1,340
519
571(税込)
当日出荷
5673448469032RU173070.318
1,380
529
582(税込)
当日出荷
567344936904 2RU203790.336
1,400
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673450269052RU254290.341
1,610
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673451869062RU304790.345
1,920
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673452769072RU3555100.673
2,150
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673453669082RU4062120.6112
2,410
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673454569092RU4568120.6132
2,950
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673455469102RU5072120.6133
3,580
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
5673456369112RU5580131185
4,230
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673457269122RU6085131192
4,930
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673458869132RU6590131211
5,820
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673459769142RU70100161342
6,760
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673460669152RU75105161363
7,770
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673461569162RU80110161382
10,100
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673463369192RU95130181.1705
16,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
567346426920-12RU100140201.1960
18,900
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673465869222RU110150201.11040
28,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673466769242RU120165221.11410
31,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
567346856928-12RU140190241.51980
43,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673469469302RU1502102823050
53,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5673462469172RU85120181.1535
12,100
取扱い終了
返品不可
567346766926-12RU130180241.51860
35,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56734484
2018-05-29
用途: オートバイの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

マジェスティ4hcのドライブプーリーのオーバーホールに使用しました。メーカー欠品で代用品なしなんて色々あったけど、妥当な物が見つかりいい感じで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする