ステンはがしヘラV型
ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなります。
汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。
対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。
幅(mm)14
高さ(mm)177
材質(本体)ポリアセタール
刃厚(mm)0.2
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(10個)
ヘラ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56736645 | 12803 | 59556202 | 12800 |
![]() |
ステンはがしヘラR | 井上工具 | 1個 | ¥349 税込¥384 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |