ラスタースクレーパー
ラスターを取手に(毛先の反対側)スクレーパーが取付できますので素早く汚れを削り取ることができます。
幅(mm)36
材質エラストマー
材質(刃)ステンレス
高さ(mm)75
刃厚(mm)0.4
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56736968 | 18010 | 59556306 | 18010 |
![]() |
ラスタースクレーパー | 井上工具 | 1個 | ¥649 税込¥714 | 品番が変更になりました |