SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し)

SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し) - ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。
使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。

用途各種 直線運動部仕様シールなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉列数
内接円直径d(Φmm)
外径(Φmm)
全長L(mm)
寸法E(mm)
寸法α(°)
ラジアルすきま許容値(μm)
質量(kg)
基本動定格荷重(N [kgf])
基本静定格荷重(N [kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56736015SB-12OP4122232(±0.2)6.566(h7/H7)+0.040~+0.008、(h7/JS7)+0.030~-0.002、(h6/JS6)+0.0210.018940[96]597[61]
6,460
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
56736024SB-16OP4162636(±0.2)968(h7/H7)+0.040~+0.008、(h7/JS7)+0.030~-0.002、(h6/JS6)+0.0010.0221156[118]725[74]
7,720
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
56736033SB-25OP5254058(±0.2)11.557(h7/H7)+0.045~+0.008、(h7/JS7)+0.033~-0.004、(h6/JS6)+0.023~-0.0030.1023273[334]2283[233]
11,300
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
56736042SB-30OP5304768(±0.2)1457(h7/H7)+0.045~+0.008、(h7/JS7)+0.033~-0.004、(h6/JS6)+0.023~-0.0030.1554194[428]2910[428]
13,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
56736058SB-40OP5406280(±0.2)19.556(h7/H7)+0.050~+0.008、(h7/JS7)+0.035~-0.007、(h6/JS6)+0.025~-0.0050.37203[735]5096[520]
18,020
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
56736067SB-50OP55075100(±0.2)22.554(h7/H7)+0.050~+0.008、(h7/JS7)+0.035~-0.007、(h6/JS6)+0.025~-0.0050.4811260[1149]7379[753]
28,520
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする