ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。
使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途
各種 直線運動部
仕様
両側シール(樹脂シール)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉列数
内接円直径d(Φmm)
外径(Φmm)
全長L(mm)
寸法E(mm)
寸法α(°)
ラジアルすきま許容値(μm)
質量(kg)
基本動定格荷重(N [kgf])
基本静定格荷重(N [kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56736076
SB-16OPUU
4
16
26
36(±0.2)
9
68
(h7/H7)+0.040~+0.008、(h7/JS7)+0.030~-0.002、(h6/JS6)+0.001
0.022
1156[118]
725[74]
¥9,380
¥
7,498
¥8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56736085
SB-40OPUU
5
40
62
80(±0.2)
19.5
56
(h7/H7)+0.050~+0.008、(h7/JS7)+0.035~-0.007、(h6/JS6)+0.025~-0.005
0.3
7203[735]
5096[520]
¥19,660
¥
16,980
¥18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56736094
SB-50OPUU
5
50
75
100(±0.2)
22.5
54
(h7/H7)+0.050~+0.008、(h7/JS7)+0.035~-0.007、(h6/JS6)+0.025~-0.005
0.48
11260[1149]
7379[753]
¥35,340
¥
27,980
¥30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください