ボールブッシュユニット SLS-OPYタイプ

ボールブッシュユニット SLS-OPYタイプ - ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

スリット入り開放アルミハウジングに自動調芯機能を持った開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりラジアルスキマ調整、予圧調整が可能です。

用途各種 直線運動部内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法H(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法E3(mm)
寸法E4(mm)
寸法L1(mm)
寸法h4(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法V(mm)
寸法SW(mm)
寸法C(mm)
寸法α(°)
使用ボールブッシュ
質量(kg)
基本動定格荷重(N [kgf])
基本静定格荷重(N [kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56736295SLS-20OPY20546017(±0.01)6030(+0.008~-0.016)421522(±0.15)30(±0.15)334223.5328.4M10652.5955SB-20-OPUU0.422369[241]1070[109]
42,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
56736304SLS-25OPY25677521(±0.01)7235(+0.008~-0.016)501828(±0.15)36(±0.15)4252293810.5M1286.5311.557SB-25-OPUU0.84637[473]2250[229]
51,220
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
56736313SLS-30-OPY30798625(±0.01)8240(+0.008~-0.016)552434(±0.15)42(±0.15)4860344413.5M1610831457SB-30-OPUU1.25632[574]2880[294]
58,680
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
56736322SLS-40-OPY409111032(±0.01)10045(+0.008~-0.016)673043(±0.15)48(±0.15)6268405015.5M201210419.556SB-40-OPUU29677[986]4480[457]
94,440
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
56736338SLS-50-OPY5011312738(±0.01)11550(+0.008~-0.016)783050(±0.15)62(±0.15)7085485617.5M201212522.554SB-50-OPUU3.214112[1439]6620[675]
147,540
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする