siroca 布団クリーナー
ふとん掃除から普段のハンディ使いまで1台2役のクリーナー。
ワンタッチでハンディクリーナーとして気軽に使えるので、細かいデスク周りやソファー の隙間もらくらくお掃除ができます。
布団掃除をするときはUVランプ照射とたたき機能で布団に潜むハウスダストを除菌しながら吸引します。
電圧(V)AC100
集塵容量(L)0.6
吸込仕事率(W)45(ヘッドを外した状態)
コード長さ(m)4.5
セット内容本体、隙間ノズル、取扱説明書(保証書)
色シャンパンシルバー
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)400
本体質量(kg)2.1
定格ランプ電力(W)(UVランプ)8
波長(nm)253.7
運転音(dB)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.2×41.8×19.2
内容量1個