サイクロンクリーナー
日本の住宅事情に配慮した、コンパクトサイズのサイクロン式掃除機。
どんな場所でもスイスイ進めて、しっかり吸引。
毎日のお掃除がぐっとラクになるコンパクトサイズとスタイリッシュなデザインが特徴です。
電圧(V)AC100
集塵容量(L)(最大)1.5
吸込仕事率(W)180
電源コード(m)4
セット内容本体、ホース、伸縮式パイプ、すきまノズル、ミニノズル、ブラシ付きノズル、ノズルホルダー、取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂、PP樹脂
寸法(mm)240×320×270
色レッド
周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)4.5
運転音(dB)約73
内容量1台
家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 56749166
2018-06-29
- 用途:
- 室内清掃
その他業種
手元にスイッチが、無く不便です。手元で切り替え、出来るを、スイッチだと解釈しました。
音が結構大きい。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
- 対象商品:
- 56749166
2018-09-06
- 用途:
- 店舗内フローリングの掃除
有限会社ブルーライン 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
全く役にたたない。見た目だけで、サイクロン効果なんてありゃしない。
ホースの自由度はないし、先端パーツの中のローラー部はすぐに動かなくなるし、その先端部の首振りもすぐに動かなくなる。
吸引力は弱いし店舗内フローリング上の細かな砂も吸い上げれない。
こんなもん掃除機の形してるだけ。電気代と労力使うだけ。ほうきではいた方がマシ。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。