インバーター発電機
パソコンなど小型電子機器に使えるスタンダードインバーター発電機。
狭い場所でもコンセントを着脱しやすい縦顔操作パネル。
持ち運びやすい形状のスタイルボディ。
DC出力は2タイプ(八型・USB)装備で同時利用が可能です。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60切替付
燃料タンク容量(L)12
形式空冷4サイクルOHV
出力(DC)12V-8.3A
使用燃料無鉛ガソリン
連続使用時間(時間)(負荷50%未満)6.8、(定格)4
相数単相
電圧調整方式インバーター方式
定格出力容量(VA)1600
警告運転灯、過負荷灯、オイルアラート灯
騒音値(dB(A)/7m)70
エンジン総排気量(cm3)79
使用オイル量(cc)(4サイクルオイルSE級以上)600
内容量1台
注意
※エンジンは吸排気を妨げる場所でのご使用はお避け下さい。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |