TRUSCO
αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)
ノンガススプレー専用のノズルです。
用途
ノンガススプレーの替えノズルとして。
トラスコ品番
819-9081
材質
(ボディー、ノズル)ポリプロピレン、(吸水ホース)ポリエチレン
全長(mm)
230
質量(g)
41
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57225963
ECO-NOZ
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください