曜日別特売

αクリーナースプレー(ノンガスタイプ)

αクリーナースプレー(ノンガスタイプ) - TRUSCOαクリーナースプレー(ノンガスタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。

用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8999透明容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)常温主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57226103ECO-CL-S
1,930
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57226103
2024-11-21
用途: 工具や部品清掃
製造業

きれいにできました。しかし、少し匂いがきついのと肌荒れしそうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする