TRUSCO
綿腕カバー ジャージ付(1双入)
(1件のレビュー)
綿素材の腕カバーです。
手首部はジャージ仕上げで締め付け疲労を軽減させます。
用途
一般作業に。作業時の腕の保護や事故防止に。
色
黒
材質
綿100%
トラスコ品番
784-7726
質量(g)
36
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
18×35×0.02
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57230242
TUKG-1P
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください