TRUSCO
ナイロン腕カバー(1双入)
内側は特殊縫製により糸がほつれにくくなっています。
水や油をはじく撥水加工を施しています。
手首部はタック仕上げになっているため、締め付けを和らげます。
用途
一般作業に。農作業、園芸作業に。
色
白
特性
撥水
材質
ナイロン
トラスコ品番
784-7734
質量(g)
25
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
17×35×0.009
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57230258
TUKN-1P
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください