TRUSCO
ジーンズ製手首保護カバー
擦に強いデニム生地を使用しています。
マジックテープ仕様です。
柔軟性のあるソフトタイプです。
材質
綿
色
ブルー
タイプ
ソフト
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57230285
TKGS-L
L
15.5×30
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
57230294
TKGS-LL
LL
15.5×34
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください