耐候性マジックバンド[[(R)]]結束テープ(2mm厚)

耐候性マジックバンド[[(R)]]結束テープ(2mm厚) TRUSCO 耐候性マジックバンド[[(R)]]結束テープ(2mm厚) TRUSCO 耐候性マジックバンド[[(R)]]結束テープ(2mm厚) TRUSCO
(3件のレビュー)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。

用途屋外での簡易結束に。 厚さ(mm)2 タイプ両面 長さ(m)1.5 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 材質(ループ)PET樹脂 内容量1巻
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TMKT-1015-BK 57233347
TMKT-1015-BK 57233347
57233347 TMKT-1015-BK 819-1529 9
790
669
736 (税込)
当日出荷
TMKT-2015-BK 57233374
TMKT-2015-BK 57233374
57233374 TMKT-2015-BK 819-1532 18
1,100
939
1,033 (税込)
当日出荷
TMKT-4015-BK 57233408
TMKT-4015-BK 57233408
57233408 TMKT-4015-BK 819-1535 38
2,120
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57233374
2024-04-05
用途:
RENAULT Twizy 窓固定用に使用
建設業・工事業

紫外線劣化の激しいマジックバンドを交換するために購入。
シッカリとした質感で、長持ちしてくれそうです。

対象商品:
57233408
2023-07-24
用途:
計測機器の固定

しっかりと固定できるのでリピートしました。若干の伸縮性があると尚助かるので★4としました。製品としては耐候性もあり良い品だと思います。

対象商品:
57233347
2023-10-31
用途:
バイク整備に・・
自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めて購入しました。
このサイズがなかなか見つからなかったのですが、
流石モノタロー!
初めて使うのであとは、耐久性だけですね・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする