曜日別特売

バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り)

バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) - TRUSCOバンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) - TRUSCO

プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。

トラスコ品番819-5105本体604CF外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1790内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質(本体)
引出し数
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57249325615CF-D48TM300900450179073.3(コンテナ)クリアスチールF-4TM×48個棚板15枚
204,040
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥16,000/税込¥17,600
離島数量1につき¥17,500/税込¥19,250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする