曜日別特売

引出しユニット用枠TM型(引出しストッパー付)

引出しユニット用枠TM型(引出しストッパー付) - TRUSCO引出しユニット用枠TM型(引出しストッパー付) - TRUSCO引出しユニット用枠TM型(引出しストッパー付) - TRUSCO引出しユニット用枠TM型(引出しストッパー付) - TRUSCO引出しユニット用枠TM型(引出しストッパー付) - TRUSCO引出しユニット用枠TM型(引出しストッパー付) - TRUSCO
(1件のレビュー)

各段のフチが盛り上がっていて、揺れや衝撃を受けた際も引出しが飛び出しにくくなっています。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質(本体)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57249343MK-43SN-W1205923074688.8ホワイトスチール(1段あたり)小型×4個、大型×2個
38,690
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
57249368MK-44SN-W16059230760911.3ホワイトスチール(1段あたり)小型×4個、大型×2個
48,110
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
57249386MK-46SN-W24059230789016.5ホワイトスチール(1段あたり)小型×4個、大型×2個
67,330
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
57249404MK-63SN-W12085430746811.8ホワイトスチール(1段あたり)小型×6個、大型×3個
53,610
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57249422MK-64SN-W16085430760915.2ホワイトスチール(1段あたり)小型×6個、大型×3個
63,880
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57249447MK-66SN-W24085430789020.5ホワイトスチール(1段あたり)小型×6個、大型×3個
89,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57249422
2021-04-08
用途: 収納
製造業

この棚本体は、頑丈で問題ありません。しかし、専用の透明のケースがあまりにも安っぽく、割れやすく実用的ではありません。実物を見ていたら、購入していませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする