マグネットバーロング

マグネットバーロング - TRUSCO
(2件のレビュー)

「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。
A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。

長さ(mm)430トラスコ品番783-7135材質ABS樹脂幅(mm)18厚さ(mm)7質量(g)69寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)430×18×7使用磁石等方性マグネット内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57258863TMBL-430-W
800
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57258863
2024-09-11
用途: 図面掲示用として
都築工芸

A3横使いを止めるマグネットバーはなぜか作っているメーカーが少ないようです。
作れば売れると思うのになぜでしょうかね。
なので白は汚れが目立ちますが、こちらを購入して使っております。
スリムで固定力もあり良いですが、カラーバリエーションも作って欲しい。

対象商品 : 57258863
2020-05-24
用途: A3横のプリント掲示に
卸売・小売業

ワンタッチで挟むことができ、とても使いやすい商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする