曜日別特売

気泡緩衝材(カットシートタイプ)

気泡緩衝材(カットシートタイプ) - TRUSCO気泡緩衝材(カットシートタイプ) - TRUSCO気泡緩衝材(カットシートタイプ) - TRUSCO気泡緩衝材(カットシートタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。

用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。厚さ(mm)4
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57261733TKCP-25351セット(100枚)ポリエチレン(PE)2500.35-102層
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
57267464TKCP-30451セット(50枚)ポリエチレン(PE)3000.453.5102層
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57267473TKCP-40601セット(50枚)ポリエチレン(PE)4000.63.5102層
2,030
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57267464
2024-05-15
用途: 梱包作業
製造業

製品を保護するのにちょうどよいサイズでした。
客先よりキズなどの報告が無かったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする