消音シリカウール(耐熱800℃)

消音シリカウール(耐熱800℃) - KIJIMA(キジマ)消音シリカウール(耐熱800℃) - KIJIMA(キジマ)
(2件のレビュー)

セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。
セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。
耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。

厚さ(mm)5寸法(mm)200×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57274157209-9906800
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57274157
2023-11-08
用途: バイクの修理
運輸・通信業

取り付け後、しっかり動作し、修理した甲斐があり、満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 57274157
2018-12-02
用途: 発電機のマフラーの消音に

消音効果は有るように見受けられます、耐熱温度が高いので安心して使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする