汚物用水中ポンプ 口径50ミリ PSKシリーズ

汚物用水中ポンプ 口径50ミリ PSKシリーズ 工進

別売りパーツで40mmで使用可能です。

用途汚水排水に 仕様汚物用 付属品ホースバンド(50ミリ) タケノコニップル(50ミリ) ロープ5m 材質本体ADC 型式コンデンサランモーター 質量(kg)13.4 寸法(幅W×高さH)(mm)365×410 電源コード(m)6 連続使用時間8 異物通過径(Φmm)15 残水位(mm)70 運転可能最低水位(mm)370 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(W)
周波数(Hz)
揚程(m)
全揚程(m)
最大吐出量(L/min)
吐出量(L/min)
使用液
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57304975 PSK-55020A 50 0.4 400 三相200 50 10 10 300 300 自動運転形 汚水
オープン
 
 
取扱い終了
57304984 PSK-65020A 50 0.4 400 三相200 60 10 10 300 300 自動運転形 汚水
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプシリーズ 1~8

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする