バーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ スペア ハード

バーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ スペア ハード - バーテックバーキュート衛生管理用ミゾッコブラシ スペア ハード - バーテック

HACCP対応です。
ブラシ先端の幅が小さいため、これまで入らなかった細い隙間の汚れの清掃が可能です。
耐熱温度は140℃です。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。

材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)厚さ(mm)15質量(g)13縦(mm)75横(mm)5耐熱温度(℃)140内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5732968561451101
1,896
1,298
1,428(税込)
当日出荷
5732969461451201
1,896
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする