フリーベアコーポレーション
フリーベアローラーベア
用途
重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター
仕様
上向き下向き兼用
内容量
1個
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※お買い上げ5万円未満の場合送料発生します。(北海道2000円・東北/関東/九州/中部/北陸/近畿/中四国1500円)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57330078
RC-30
73
スチール製
55.5
26
30
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
57330087
RC-30-5
125
スチール製
76
31
30
¥
2,130
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
57330096
RP-30-5
111
スチール製
76
31
10
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57330105
RS-30
73
ステンレス製、カバー部スチール製
55.5
26
30
¥
3,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください