樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付 - ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付 - ヨドノ

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。

材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57314802PNUAJB757598082×8263×63101
3,900
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314818PNUAJB100100147095×9571×71144
5,650
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314827PNUAJB1301301960108×10880×80177
8,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314836PNUAJB1501502450120×12090×90198
9,450
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314845PNUAJB2002003430140×140112×112250
13,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする