PNUAJB150 樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付 ヨドノ 57314836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)2450
取付高(mm)198
取付座(mm)120×120
内容量1個注文コード57314836品番PNUAJB150
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。

車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
2450
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
198
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
質量(kg)
2.02
材質(車輪)
ウレタンゴム
ストッパー
取付穴径P(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする