※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
130
75
100
130
150
200
許容荷重(daN)
1960
980
1470
1960
2450
3430
取付高(mm)
177
101
144
177
198
250
取付座(mm)
108×108
82×82
95×95
108×108
120×120
140×140
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314827
品番
PNUAJB130
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
1960
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
177
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
質量(kg)
1.68
材質(車輪)
ウレタンゴム
ストッパー
付
取付穴径P(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪