曜日別特売

マグネット ピクアップツール

マグネット ピクアップツール - Strong Toolマグネット ピクアップツール - Strong Tool

自由に曲げて使えるフレキシブルタイプです。
緑のプッシュボタンを押すと、先端から磁石が出てきます。

用途曲がりくねった狭い手の届かない場所でも小さな磁性体パーツ・ネジ・クギ等が取れる便利なツールです吸着力(N)6材質フレキシブル:鉄+クロームメッキ、磁石取付部:真鍮、磁石:ネオジウム(380mT)、ハンドル:ABS樹脂マグネット部寸法(mm)8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
57303426344036700798-2569
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
2026
0330日まで
573034353440261100798-2551
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする