Strong Tool
マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き)
側面にひっつかない磁力遮断リング付きです。
7段階伸縮で自在に長さを決められます。
ポケットクリップに安全ロープなどを取り付けて落下を防止します。
用途
せまい手の届かない場所に
吸着力(N)
45
トラスコ品番
798-2534
材質
磁石:ネオジウム、グリップ:PVC樹脂、リング:カーボン鋼、ロッド:ステンレス鋼
全長(mm)
165~845
マグネット部寸法(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303453
34340
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください