PANDUIT(パンドウイット)
スリット付きディバイダーウォール
ダクト内を分割するためにダクトの内部に取り付けます。
取り付けは、別売りのマウンティングベースを使用して簡単にできます。
用途
ダクト内の配線の分割
材質
PVC(鉛フリー)
長さ(mm)
1830
幅(mm)
19.1
色
ライトグレー
使用温度範囲
-70~50℃
使用場所
屋内
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
使用高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57354894
SD2H6
828-1656
1.8
45.4
233
(ダクト)2インチ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57354903
SD3H6
828-1657
2.3
69.6
380
(ダクト)3インチ
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57354912
SD4H6
828-1658
2.8
89.7
584
(ダクト)4インチ
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください