PANDUIT(パンドウイット)
長尺ステンレスバンド切断用特殊治具
MLTタイプ長尺ステンレスバンド(MBH-TLR、MBH-MR、MBH-TLR316、MBH-MR316)切断用特殊治具です。
結束工具:GS4MTとともに使用します。
用途
ステンレスバンドの切断
トラスコ品番
828-1439
材質
スチール
色
黒
質量(g)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57312928
CAMT
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください